{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 3 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 2 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 50 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D apdirbant kraštus | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 8 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 15 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 2,8 mm | |
Bendras ilgis L | 57 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,04 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti INOX < 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 201644 3 | |
EAN / GTIN | 4045197353641 | |
Gamintojo numeris | 201644 3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM freza HPC 3 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
57,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
300 vnt. yra sandėlyje
17,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
120 vnt. yra sandėlyje
33,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
584 vnt. yra sandėlyje
27,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje
41,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
42,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampų nuožulos kampas | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | žalia | be | be | mėlyna | žalia |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,04 | 0,1 | 0,1 | 0,13 | 0,04 | 0,1 |