{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 10 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 2 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 50 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D apdirbant kraštus | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 22 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 32 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 9,8 mm | |
Bendras ilgis L | 72 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,17 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti INOX < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,067 mm | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 201644 10 | |
EAN / GTIN | 4045197353696 | |
Gamintojo numeris | 201644 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM freza HPC 10 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
114,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje
32,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
59,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
262 vnt. yra sandėlyje
52,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
79,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
83,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampų nuožulos kampas | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 50 | 45 | 45 | 45 | 50 | 38 |
Koto ⌀ Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |