GARANT Diabolo VHM mikro freza 0,8X2 mm

Prekės Nr.: 201631 0,8X2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
187 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC × L1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: H
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: 0 / -0,005
  • Dantų skaičius Z: 2

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Diabolo
Pjovimo briaunos ⌀ DC 0,8 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas H
Tolerancija Nominalusis ⌀ 0 / -0,005
Dantų skaičius Z 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 25 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,1×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas DIN 6535 HA su h5
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 1,2 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 2 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 0,78 mm
Bendras ilgis L 45 mm
Koto ⌀ Ds 4 mm
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 65 HRC 0,012 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 65 HRC 0,015 mm
Pataisinis faktorius ap korr 1
Spalvinis žymėjimas raudona
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 201631 0,8X2
EAN / GTIN 4045197932648
Gamintojo numeris 201631 0,8X2

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <750 N/mm²
P
200
Plienas <900 N/mm²
P
200
Plienas <1100 N/mm²
P
190
Plienas <1400 N/mm²
P
170
Plienas <50 HRC
H
120
Plienas <55 HRC
H
100
Plienas <60 HRC
H
72
Plienas <65 HRC
H
55
Plienas <67 HRC
H
50
Plienas <70 HRC
H
45
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

GARANT Diabolo
Speciali geometrija, danga ir kietlydinis efektyviam grūdintų plienų apdirbimui. Taip pat tinka ir elektrolitinio vario apdirbimui. Dvigubai pagaląsti pjovimo dantys užtikrina tikslų grūdintojo plieno apdirbimą.
Posvyrio kampas α = 16°.
Tolerancija:
  • Sužeminto koto ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

Pastaba:

Jei įrankis su ilga darbine dalimi, ap naudokite adapterį!
Vertės:
griovelis: ap = 0,05×D×ap korr
Šoninis apdirbimas: ap = 0,1×D×ap korr
Norėdami apskaičiuoti pastūmos greitį vf, naudokite nustatytą (dažniausiai maksimalų) apsukų skaičių! Pvz.: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį