{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serie | Diabolo | |
Skær-⌀ DC | 0,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | H | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 25 grader | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,1×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h5 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 0,7 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 15 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Produkto numeris | 201631 0,5X15 | |
EAN / GTIN | 4062406187446 | |
Gamintojo numeris | 201631 0,5X15 |