T formos freza segmentinių pleištų grioveliams 38,5X9 mm

Prekės Nr.: 194010 38,5X9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS Co 5
  • Norma: DIN 850 D/F
  • Frezos profilis: kryžminiai dantys
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Dantų skaičius Z: 12

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 38,5 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 9 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS Co 5
Norma DIN 850 D/F
Frezos profilis kryžminiai dantys
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Dantų skaičius Z 12
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai
Kotas DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas ne
segmentinių pleištų grioveliams DIN 6888 9,0×15,0 mm
Bendras ilgis L 71 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 0,09 mm
Koto tolerancija h6
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Griovelių freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 194010 38,5X9
EAN / GTIN 4045197109439
Gamintojo numeris 194010 38,5X9

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
250
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
70
Plienas <500 N/mm²
P
35
Plienas <750 N/mm²
P
28
Ketus (G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Pjauna šonine briauna su pakaitomis skirtingai įstrižai išdėstytais dantimis. Šoniniai dantų paviršiai yra šlifuoti, todėl įrankis neužstringa detalėje. Paviršius apdirbtas ypatingu būdu.

Pastaba:

Pleištinių griovelių frezavimui pagal DIN 6888.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį