{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16,5 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 4 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS Co 5 | |
Norma | DIN 850 D/F | |
Frezos profilis | kryžminiai dantys | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 10 | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
segmentinių pleištų grioveliams DIN 6888 | 4,0×6,5 mm | |
Bendras ilgis L | 56 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Griovelių freza |
Produkto numeris | 194010 16,5X4 | |
EAN / GTIN | 4045197109224 | |
Gamintojo numeris | 194010 16,5X4 |