{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 22 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS PM | |
Norma | DIN 844 B | |
Frezos profilis | NR | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | js12 | |
Dantų skaičius Z | 5 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 38 mm | |
Bendras ilgis L | 104 mm | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,6 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 192645 22 | |
EAN / GTIN | 4045197107374 | |
Gamintojo numeris | 192645 22 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rupiojo apdirbimo freza HSS-PM 22 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
104 vnt. yra sandėlyje
101,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
74,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
111 vnt. yra sandėlyje
76,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be | be |
Bendras ilgis L | 104 | 104 | 104 |
Norma | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 38 | 38 | 38 |
Ašmenys | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | js12 | k12 | js12 |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,6 | 0,5 | 0,6 |