{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 12 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS PM | |
Norma | DIN 844 B | |
Frezos profilis | NR | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | js12 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 40 mm | |
Bendras ilgis L | 97 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,6 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 192645 12M | |
EAN / GTIN | 4045197107282 | |
Gamintojo numeris | 192645 12M |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rupiojo apdirbimo freza HSS-PM 12M mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
59,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
155 vnt. yra sandėlyje
32,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
196 vnt. yra sandėlyje
76,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampų nuožulos kampas | 45 | 45 | 45 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 40 | 40 | 40 |
Ašmenys | HSS PM | HSS Co 8 | HSS PM |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 | 30 | 30 |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,6 | 0,6 | 0,3 |
Koto ⌀ Ds | 12 | 12 | 12 |