{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS PM | |
Norma | DIN 844 B | |
Frezos profilis | NR | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | js12 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 25 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 45 mm | |
Bendras ilgis L | 121 mm | |
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,6 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,055 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 192445 25 | |
EAN / GTIN | 4045197106186 | |
Gamintojo numeris | 192445 25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rupiojo apdirbimo freza HSS-PM, TiAlN, ⌀ js12 DC: 25mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
160,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
127,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
116,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje
129,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
80,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
124 vnt. yra sandėlyje
172,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
166 vnt. yra sandėlyje
121,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | be dangos | be dangos | TiAlN | be dangos | TiAlN | TiAlN |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | be | žalia | be |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Ašmenys | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 25 laipsniai | 25 laipsniai | 25 laipsniai | 25 laipsniai | 30 laipsniai | 30 laipsniai | 30 laipsniai |
Koto ⌀ Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |