Rupiojo apdirbimo freza 25 mm

Prekės Nr.: 192840 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
132 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844
  • Frezos profilis: HR
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: ±0,12
  • Dantų skaičius Z: 5

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 25 mm
Danga TiAlN
Ašmenys HSS Co 8
Norma DIN 844
Frezos profilis HR
Tolerancija Nominalusis ⌀ ±0,12
Dantų skaičius Z 5
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Kotas DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 45 mm
Bendras ilgis L 121 mm
Koto ⌀ Ds 25 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,3 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 0,054 mm
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 192840 25
EAN / GTIN 4045197108159
Gamintojo numeris 192840 25

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
120
Plienas <500 N/mm²
P
78
Plienas <750 N/mm²
P
55
Plienas <900 N/mm²
P
55
Plienas <1100 N/mm²
P
29
Plienas <1400 N/mm²
P
25
INOX <900 N/mm²
M
17
INOX >900 N/mm²
M
14
Ketus (G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Su smulkiais drožlialaužiais grioveliais. Priekinių briaunų geometrija vertikaliam įsigilinimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Rupiojo apdirbimo freza  25 mm

Rupiojo apdirbimo freza 25 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
132 vnt. yra sandėlyje
172,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
127,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
116,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje
129,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
182 vnt. yra sandėlyje
121,50 €
Danga TiAlN be dangos be dangos TiAlN TiAlN
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai 45 laipsniai 45 laipsniai 45 laipsniai 45 laipsniai
Frezos profilis HR NF NR NR NR
Norma DIN 844 DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B
Kotas DIN 1835 B su h6 DIN 1835 B su h6 DIN 1835 B su h6 DIN 1835 B su h6 DIN 1835 B su h6
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,3 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,5 mm
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį