{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 9 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Frezos profilis | NF | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k10 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 25 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 19 mm | |
Bendras ilgis L | 69 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,3 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 191640 9 | |
EAN / GTIN | 4045197104311 | |
Gamintojo numeris | 191640 9 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rupiojo ir glotniojo apdirbimo freza 9 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
42,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
98 vnt. yra sandėlyje
40,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
42,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
29,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje
57,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampų nuožulos kampas | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | žalia |
Frezos profilis | NF | NR | NR | NR | HR |
Dantų skaičius Z | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,3 |
Koto ⌀ Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |