{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 14 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Frezos profilis | NF | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k10 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 25 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 26 mm | |
Bendras ilgis L | 83 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,5 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 191640 14 | |
EAN / GTIN | 4045197104359 | |
Gamintojo numeris | 191640 14 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rupiojo ir glotniojo apdirbimo freza, be dangos, ⌀ k10 DC: 14mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
51,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
49,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
113 vnt. yra sandėlyje
55,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
33,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
259 vnt. yra sandėlyje
53,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | be |
Bendras ilgis L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Norma | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | DIN 1835 B su h6 | DIN 1835 B su h6 | DIN 1835 B su h6 | DIN 1835 B su h6 |
Ašmenys | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Dantų skaičius Z | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |