{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 3 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k10 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30-40 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 8 mm | |
Bendras ilgis L | 52 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 191590 3 | |
EAN / GTIN | 4045197103642 | |
Gamintojo numeris | 191590 3 | |
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |