{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 15 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k10 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30-40 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 26 mm | |
Bendras ilgis L | 83 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,028 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 191590 15 | |
EAN / GTIN | 4045197103703 | |
Gamintojo numeris | 191590 15 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kotinė freza HSS-Co8 15 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
160 vnt. yra sandėlyje
39,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
210 vnt. yra sandėlyje
38,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje
44,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
135 vnt. yra sandėlyje
48,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
187 vnt. yra sandėlyje
38,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
76,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampų nuožulos kampas | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | geltona | be | be |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30-40 | 30 | 30 | 42 | 30-40 | 25 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k10 | e8 | e8 | e8 | k10 | js12 |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |
Koto ⌀ Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |