Mini freza HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 3,8mm

Prekės Nr.: 191380 3,8
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: HSS PM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Dantų skaičius Z: 3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 3,8 mm
Danga TiAlN
Ašmenys HSS PM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Dantų skaičius Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Kotas HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 7 mm
Bendras ilgis L 38 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 0,003 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 191380 3,8
EAN / GTIN 4045197102263
Gamintojo numeris 191380 3,8
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
138
Al >10 % Si
N
110
Plienas <500 N/mm²
P
83
Plienas <750 N/mm²
P
64
Plienas <900 N/mm²
P
64
Plienas <1100 N/mm²
P
37
Plienas <1400 N/mm²
P
32
INOX <900 N/mm²
M
23
INOX >900 N/mm²
M
18
CuZn
N
110
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Priekinių briaunų geometrija skirta frezos įsigilinimui.
Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas. Kotas panašus kaip DIN 1835 B su koto tolerancija h6. Universali pjovimo geometrija. Įstačius į plokštumų griebtuvo arba užspaudimo įvorę gali būti naudojama kaip griovelių ir kotinė freza. Didelis pjovimo našumas, itin gera kaina. Išdrožų frezavimui.
Užtikrina maksimalų apdirbimo našumą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį