{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 2 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS PM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Kotas | HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 4 mm | |
Bendras ilgis L | 35 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 191380 2 | |
EAN / GTIN | 4045197102218 | |
Gamintojo numeris | 191380 2 |