{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipas | W | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 42 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 32 mm | |
Bendras ilgis L | 92 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose | 0,046 mm | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 191320 16 | |
EAN / GTIN | 4045197101778 | |
Gamintojo numeris | 191320 16 |