{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipas | W | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 42 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 13 mm | |
Bendras ilgis L | 57 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose | 0,015 mm | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 191320 5 | |
EAN / GTIN | 4045197101679 | |
Gamintojo numeris | 191320 5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kotinė freza, be dangos, ⌀ e8 DC: 5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
295 vnt. yra sandėlyje
24,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
390 vnt. yra sandėlyje
14,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
685 vnt. yra sandėlyje
17,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
198 vnt. yra sandėlyje
19,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
386 vnt. yra sandėlyje
12,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
482 vnt. yra sandėlyje
15,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | TiAlN | be dangos | be dangos | TiAlN |
Spalvinis žymėjimas | geltona | be | be | be | be | be |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 24 mm | 13 mm | 13 mm |
Ašmenys | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tipas | W | N | N | N | N | N |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |