Kotinė freza HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 8mm

Prekės Nr.: 191290 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
105 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: HSS PM
  • Norma: DIN 844 B
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Dantų skaičius Z: 3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 8 mm
Danga TiAlN
Ašmenys HSS PM
Norma DIN 844 B
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Dantų skaičius Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Kotas DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 38 mm
Bendras ilgis L 88 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 0,015 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 191290 8
EAN / GTIN 4045197531247
Gamintojo numeris 191290 8
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
138
Al >10 % Si
N
110
Plienas <500 N/mm²
P
83
Plienas <750 N/mm²
P
64
Plienas <900 N/mm²
P
64
Plienas <1100 N/mm²
P
37
Plienas <1400 N/mm²
P
32
INOX <900 N/mm²
M
23
INOX >900 N/mm²
M
18
Ketus (G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Speciali pjovimo briaunos geometrija vertikaliam įsigilinimui. Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas.
Užtikrina maksimalų apdirbimo našumą.

Pastaba:

Naudojama kaip griovelių (tolerancija e8) arba kaip kotinė freza. 50% didesnis pjovimo našumas lyginant su frezomis, turinčiomis 2pjovimo dantis. Platesni drožlių grioveliai, lyginant su daugiadantėmis frezomis (aktualu apdirbant minkštas medžiagas). Griovelių frezavimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį