{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 12 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS PM | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 53 mm | |
Bendras ilgis L | 110 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,024 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 191290 12 | |
EAN / GTIN | 4045197531261 | |
Gamintojo numeris | 191290 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Kotinė freza HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje
75,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
158 vnt. yra sandėlyje
32,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje
16,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
160 vnt. yra sandėlyje
38,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 110 mm | 110 mm | 58 mm | 58 mm |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | DIN 1835 B su h6 | HB su h6 | HB su h6 |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,024 mm | 0,024 mm | 0,04 mm | 0,04 mm |
Dantų skaičius Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |