{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 3 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 12 mm | |
Bendras ilgis L | 56 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 191280 3 | |
EAN / GTIN | 4045197101488 | |
Gamintojo numeris | 191280 3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotinė freza HSS-Co8, be dangos, ⌀ e8 DC: 3mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
112 vnt. yra sandėlyje
20,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
331 vnt. yra sandėlyje
14,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
840 vnt. yra sandėlyje
28,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
494 vnt. yra sandėlyje
17,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
107 vnt. yra sandėlyje
39,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
342 vnt. yra sandėlyje
24,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
454 vnt. yra sandėlyje
12,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
240 vnt. yra sandėlyje
23,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
495 vnt. yra sandėlyje
15,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai |
Norma | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 | k10 | k10 |
Tipas | N | N | N | N | N | W | N | N | N |
Dantų skaičius Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |