{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 6,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipas | W | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius Z (iš visų pusių) | 2 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 42 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 16 mm | |
Bendras ilgis L | 66 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose | 0,018 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Produkto rūšis | Griovelių freza |
Produkto numeris | 191100 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197100450 | |
Gamintojo numeris | 191100 6,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Griovelių freza, be dangos, ⌀ e8 DC: 6,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje
36,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
146 vnt. yra sandėlyje
14,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
32,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
19,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
26,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Koto tolerancija | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 16 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 16 mm |
Ašmenys | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 42 laipsniai | 30 laipsniai | 30 laipsniai | 30 laipsniai | 30 laipsniai |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |