{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipas | W | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius Z (iš visų pusių) | 2 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 42 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 13 mm | |
Bendras ilgis L | 57 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose | 0,015 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Produkto rūšis | Griovelių freza |
Produkto numeris | 191100 5 | |
EAN / GTIN | 4045197100429 | |
Gamintojo numeris | 191100 5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Griovelių freza, be dangos, ⌀ e8 DC: 5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje
26,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
552 vnt. yra sandėlyje
9,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
339 vnt. yra sandėlyje
22,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
433 vnt. yra sandėlyje
16,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
191 vnt. yra sandėlyje
17,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | TiAlN | TiAlN | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | geltona | be | be | be | be |
Bendras ilgis L | 57 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 68 mm |
Koto tolerancija | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 13 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 13 mm |
Tipas | W | N | N | N | N |