{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 7,5 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 327 D | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius Z (iš visų pusių) | 2 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 10 mm | |
Bendras ilgis L | 60 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,016 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Griovelių freza |
Produkto numeris | 191070 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197099822 | |
Gamintojo numeris | 191070 7,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Griovelių freza HSS-Co8 7,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
19,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje
14,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
32,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
26,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Norma | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | DIN 1835 B su h6 | DIN 1835 B su h6 | DIN 1835 B su h6 |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 10 | 10 | 10 | 16 |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
Koto ⌀ Ds | 10 | 10 | 10 | 10 |