{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 327 D | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius Z (iš visų pusių) | 2 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 22 mm | |
Bendras ilgis L | 88 mm | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Griovelių freza |
Produkto numeris | 191070 20 | |
EAN / GTIN | 4045197099990 | |
Gamintojo numeris | 191070 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Griovelių freza HSS-Co8 20 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
63,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
116 vnt. yra sandėlyje
45,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje
101,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje
76,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
98,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius Z (iš visų pusių) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | TiAlN | be dangos | TiAlN | be dangos | be dangos |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 22 | 22 | 22 | 38 | 38 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Tipas | N | N | N | N | W |
Produkto rūšis | Griovelių freza | Griovelių freza | Griovelių freza | Griovelių freza | Griovelių freza |