{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ | 300 mm | |
Storis | 2,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Kiaurymės ⌀ | 40 mm | |
Dantų skaičius Z | 160 | |
Dantų žingsnis t | 6 mm | |
Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 2; 4 | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 8; 12 mm | |
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas | 55; 64 mm | |
Tinka šių gamintojų staklėms | Eisele | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 177255 300X2,5 | |
EAN / GTIN | 4067263212041 | |
Gamintojo numeris | 177255 300X2,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Pjovimo diskas vidutinio rupumo 300X2,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
126,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
289,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ | 300 mm | 300 mm |
Kiaurymės ⌀ | 40 mm | 40 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Tinka šių gamintojų staklėms | Eisele | Eisele |
Storis | 2,5 mm | 2,5 mm |
Dantų skaičius Z | 160 | 160 |
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas | 55; 64 mm | 55; 64 mm |