{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ | 275 mm | |
Storis | 2,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Kiaurymės ⌀ | 40 mm | |
Dantų skaičius Z | 140 | |
Dantų žingsnis t | 6 mm | |
Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 2; 4 | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 8; 12 mm | |
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas | 55; 64 mm | |
Tinka šių gamintojų staklėms | Eisele; Trennjäger | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 177255 275X2,5 | |
EAN / GTIN | 4067263212027 | |
Gamintojo numeris | 177255 275X2,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Pjovimo diskas vidutinio rupumo 275X2,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje
86,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
215,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
84,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Tinka šių gamintojų staklėms | Eisele; Trennjäger | Eisele; Trennjäger | Eisele |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS |
Dantų žingsnis t | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Dantų skaičius Z | 140 | 140 | 140 |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |