{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ | 250 mm | |
Storis | 2,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Kiaurymės ⌀ | 40 mm | |
Dantų skaičius Z | 200 | |
Dantų žingsnis t | 4 mm | |
Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 2; 4 | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 8; 12 mm | |
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas | 55; 64 mm | |
Tinka šių gamintojų staklėms | Eisele | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 177055 250X2,5 | |
EAN / GTIN | 4067263046561 | |
Gamintojo numeris | 177055 250X2,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pjovimo diskas glotni 250X2,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
88,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
77,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ | 250 mm | 250 mm |
Kiaurymės ⌀ | 40 mm | 40 mm |
Ašmenys | HSS | HSS |
Dantų žingsnis t | 4 mm | 4 mm |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas | Pjovimo diskas |
Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 2; 4 | 2; 4 |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 8; 12 mm | 8; 12 mm |