{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ | 225 mm | |
Storis | 2 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Kiaurymės ⌀ | 32 mm | |
Dantų skaičius Z | 180 | |
Dantų žingsnis t | 4 mm | |
Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 2; 2; 4 | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 8; 11; 9 mm | |
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas | 45; 63; 50 mm | |
Tinka šių gamintojų staklėms | Eisele | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 177055 225X2/K | |
EAN / GTIN | 4067263046523 | |
Gamintojo numeris | 177055 225X2/K |