{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ | 315 mm | |
Storis | 3 mm | |
Ašmenys | HSS | |
Kiaurymės ⌀ | 40 mm | |
Dantų skaičius Z | 160 | |
Dantų žingsnis t | 6 mm | |
Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 2; 4 | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 8; 12 mm | |
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas | 55; 64 mm | |
Tinka šių gamintojų staklėms | Eisele | |
tinka medžiagoms | Metalas | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 177050 315X3 | |
EAN / GTIN | 4045197095428 | |
Gamintojo numeris | 177050 315X3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Pjovimo diskas smulkiadantis, ⌀ × storis: 315X3mm |
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
165,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kiaurymės ⌀ | 40 mm | 40 mm |
Ašmenys | HSS | HSS |
Dantų žingsnis t | 6 mm | 6 mm |
Dantų skaičius Z | 160 | 160 |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas | Pjovimo diskas |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas | 55; 64 mm | 55; 64 mm |