Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Pjovimo diskas smulkiadantis 250X2/K mm

Prekės Nr.: 177050 250X2/K

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ × storis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

250 mm
Storis 2 mm
Ašmenys HSS
Kiaurymės ⌀ 32 mm
Dantų skaičius Z 200
Dantų žingsnis t 4 mm
Tvirtinimo kiaurymių skaičius 2; 4
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 8,5; 11 mm
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas 45; 63 mm
Tinka šių gamintojų staklėms Adige; Berg & Schmid; Bewo; IBP; Thomas
Vidinis aušinimas ne
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 177050 250X2/K
Gamintojo numeris 177050 250X2/K

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
800
Al >10 % Si
N
600
Plienas <500 N/mm²
P
37
Plienas <750 N/mm²
P
22
Plienas <900 N/mm²
P
20
Ketus (G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tikslus ir kokybiškas įrankis už patrauklią kainą. Prie oksiduoto paviršiaus drožlės kimba mažiau.

Paskirtis:

Lėtaeigėms staklėms (maždaug 50 aps./min). Dantų žingsnis t: (dantų forma).

Pastaba:

  • Nerūdijančiajam plienui (pvz.,V2A) svarbu tinkamas pjovimo greitis ir tepimas (žr. duomenis žinyne „Metalo apdirbimas pjovimu“, Nr. 110020).
  • Radialinio ir galinio mušimo paklaidos yra žymiai mažesnės, kai kada iki 50%, nei leistinos pagal DIN 1840.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį