{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ | 80 mm | |
Storis | 1,2 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 1837 | |
Kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
Dantų skaičius Z | 100 | |
tinka medžiagoms | Metalas | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 175000 80X1,2 | |
EAN / GTIN | 4045197243003 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Pjovimo diskas metalui smulkiadantis, be dangos, ⌀ × storis: 80X1,2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
44,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
346,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ | 80 mm | 80 mm |
Danga | be dangos | TiAlN |
Kiaurymės ⌀ | 22 mm | 16 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Ašmenys | HSS | VHM |
Storis | 1,2 mm | 1,2 mm |
Dantų skaičius Z | 100 | 44 |