{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ | 50 mm | |
Storis | 1,2 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 1837 | |
Kiaurymės ⌀ | 13 mm | |
Dantų skaičius Z | 80 | |
maksimalus pjūvio gylis | 12,75 mm | |
tinka medžiagoms | Metalas | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 175000 50X1,2 | |
EAN / GTIN | 4045197242716 | |
Manufacturer | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Germany, www.re-bo.com |