{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ilgis L | 400 mm | |
Dantų skaičius colyje | 6 | |
Ašmenys | Ko-Bi3 | |
Dantys | normal. | |
Plotis | 32 mm | |
Storis | 1,6 mm | |
Užspaudimo kiaurymės ⌀ | 8,5 mm | |
Produkto rūšis | Mašininis pjovimo diskas |
Produkto numeris | 171550 400/6 | |
EAN / GTIN | 4045197346919 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Mašininis pjūklelis, Ko-Bi3, Ilgis L / dantų skaičius colyje: 400/6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
139 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
35,16 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
29,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
19,98 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
16,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Plotis | 32 mm | 32 mm |
Ilgis L | 400 mm | 400 mm |
Užspaudimo kiaurymės ⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm |
Storis | 1,6 mm | 2 mm |
Dantų skaičius colyje | 6 | 6 |
Dantys | normal. | normal. |
Produkto rūšis | Mašininis pjovimo diskas | Mašininis pjovimo diskas |