Mašininis pjūklelis 400/10

Prekės Nr.: 171550 400/10

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    35,16 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    29,30 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis L / dantų skaičius colyje Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis L 400 mm
Dantų skaičius colyje 10
Ašmenys Ko-Bi3
Dantys normal.
Plotis 32 mm
Storis 1,6 mm
Užspaudimo kiaurymės ⌀ 8,5 mm
Produkto rūšis Mašininis pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 171550 400/10
EAN / GTIN 4045197346933

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
Ketus (G)
K
CuZn
N
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

KOMET Bi-Metall – dantų viršūnės iš HSS-M3, o pjūklelis iš spyruoklių plieno. Skirtas darbui didesnėmis pastūmomis ir didesniam pjovimo našumui pasiekti. Atsparumas lūžiams užtikrina saugų darbo procesą.

Pastaba:

KOMET HSS pjūkleliai: kiti modeliai, pvz., VP 7 (7° priekinis kampas, Vario dantų žingsnis) ir P 13 (13° priekinis kampas - specialiai nerūdijantiems plienams) pristatomi per trumpą terminą pagal užklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį