{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ilgis L | 575 mm | |
Dantų skaičius colyje | 4 | |
Ašmenys | Bimetalas | |
Dantys | normal. | |
Plotis | 50 mm | |
Storis | 2,5 mm | |
Užspaudimo kiaurymės ⌀ | 10,5 mm | |
Produkto rūšis | Mašininis pjovimo diskas |
Produkto numeris | 171250 575/4 | |
EAN / GTIN | 7311518114527 | |
Gamintojo numeris | 3809-575-50-2.50-4-KA |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Mašininis pjūklelis skirta Kasto, Bimetalas, Ilgis L / dantų skaičius colyje: 575/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
92,64 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
77,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
31,44 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
26,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
161 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
31,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
26,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Ilgis L | 575 mm | 550 mm | 575 mm |
Ašmenys | Bimetalas | HSS | HSS |
Užspaudimo kiaurymės ⌀ | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Storis | 2,5 mm | 2,25 mm | 2,5 mm |
Dantų skaičius colyje | 4 | 4 | 4 |
Dantys | normal. | normal. | normal. |
Produkto rūšis | Mašininis pjovimo diskas | Mašininis pjovimo diskas | Mašininis pjovimo diskas |