{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ilgis L | 450 mm | |
Dantų skaičius colyje | 10 | |
Ašmenys | Bimetalas | |
Dantys | normal. | |
Plotis | 38 mm | |
Storis | 2 mm | |
Užspaudimo kiaurymės ⌀ | 8,5 mm | |
Produkto rūšis | Mašininis pjovimo diskas |
Produkto numeris | 171250 450/10 | |
EAN / GTIN | 7311518322700 | |
Gamintojo numeris | 3809-450-38-2.00-10-KA |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Mašininis pjūklelis skirta Kasto, Bimetalas, Ilgis L / dantų skaičius colyje: 450/10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
45,12 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
37,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
21,72 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
18,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Plotis | 38 mm | 32 mm |
Ilgis L | 450 mm | 450 mm |
Ašmenys | Bimetalas | HSS |
Užspaudimo kiaurymės ⌀ | 8,5 mm | 10,5 mm |
Dantų skaičius colyje | 10 | 10 |
Dantys | normal. | normal. |
Produkto rūšis | Mašininis pjovimo diskas | Mašininis pjovimo diskas |