{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 4,99 mm | |
Danga | TiAlN | |
Tolerancija | 0 / 0,005 | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | taip, 25 bar | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Pjovimo technika | HPC | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 8 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 39 mm | |
Bendras ilgis L | 75 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/aps. | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,1 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Serija | Master Steel | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 164420 4,99 | |
EAN / GTIN | 4067263886419 | |
Gamintojo numeris | 164420 4,99 |