{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 16 mm | |
Danga | TiAlN | |
Tolerancija | konfigūruojam. | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | taip, 25 bar | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Pjovimo technika | HPC | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ ribos | 15,201 mm - 16,200 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 15 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 102 mm | |
Bendras ilgis L | 150 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 1,7 mm/aps. | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,5 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,2 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Serija | Master Steel | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 164420 16 | |
EAN / GTIN | 4062406284329 | |
Gamintojo numeris | 164420 16 |