{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 13 mm | |
Danga | DLC | |
Tolerancija | konfigūruojam. | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | W | |
Vidinis aušinimas | taip, 25 bar | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Pjovimo technika | HPC | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ ribos | 12,201 mm - 13,200 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 15 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 85 mm | |
Bendras ilgis L | 130 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Koto ⌀ Ds | 14 mm | |
Pastūma f apdirbant aliuminio liejinius | 2,1 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,2 mm | |
Spalvinis žymėjimas | geltonas | |
Serija | Master Alu | |
konfigūruojamos tolerancijos | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; FG; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigūruojamos savybės | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 164400 13 | |
EAN / GTIN | 4062406283797 | |
Gamintojo numeris | 164400 13 |