Šiam produktui yra alternatyva

VHM plėstuvas HPC aklinosioms kiaurymėms 12 mm

Prekės Nr.: 164392 12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
  • Tolerancija: H7
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 12 mm
Danga TiAlN
Tolerancija H7
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Kotas DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas Aklinosioms kiaurymėms
Pjovimo briaunos ilgis Lc 20 mm
Iškyšos ilgis L1 71 mm
Bendras ilgis L 120 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 6
Koto ⌀ Ds 12 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,7 mm/aps.
rekomenduojamas gręžimo ⌀ apdirbant plieną < 1100 N/mm2 11,8 mm
Plėtimo ⌀ matmenys 0,1 mm - 0,2 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 164392 12
EAN / GTIN 4045197363862

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
150
Plienas <1100 N/mm²
P
120
Ketus
K
80
GGG
K
60
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

NC tinkamas modelis su tiesiu koto ⌀ standartizuotiems griebtuvams - ypač hidrauliniams arba tiksliems patronams. Mažiausiam radialiniam mušimui ir maksimaliam proceso saugumui. Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su vidiniu aušinimu produktyviam apdirbimui ir gamybos kaštams mažinti.
Plėstuvų gamyklinė tolerancija:
sveiki skaičiai ir ⌀ 0,5: H7 pagal DIN 1420
1/100 matmenys ⌀ 3,97−12,03: +0,004/0
Trumpos pjovimo briaunos tiesiais grioveliais.

Paskirtis:

Aklinųjų kiaurymių HPC / HSC plėtimui.

Pastaba:

JAU YRA NAUJA KARTA!
Rekomenduojamas produktas Nr. 164425.
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
    Nominalusis ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį