Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

VHM plėstuvas HPC aklinosioms kiaurymėms, TiAlN, Nominalusis ⌀ DC: 6,03mm

Prekės Nr.: 164392 6,03
  • Tolerancija: 0 / 0,004
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 6,03 mm
Danga TiAlN
Tolerancija 0 / 0,004
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Kotas DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas Aklinosioms kiaurymėms
Pjovimo briaunos ilgis Lc 12 mm
Iškyšos ilgis L1 35 mm
Bendras ilgis L 75 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Koto ⌀ Ds 6 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,4 mm/aps.
rekomenduojamas gręžimo ⌀ apdirbant plieną < 1100 N/mm2 5,9 mm
Plėtimo ⌀ matmenys 0,1 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 164392 6,03
Gamintojo numeris 164392 6,03
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
150
Plienas <1100 N/mm²
P
120
Ketus
K
80
GGG
K
60
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

NC tinkamas modelis su tiesiu koto ⌀ standartizuotiems griebtuvams - ypač hidrauliniams arba tiksliems patronams. Mažiausiam radialiniam mušimui ir maksimaliam proceso saugumui. Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su vidiniu aušinimu produktyviam apdirbimui ir gamybos kaštams mažinti.
Plėstuvų gamyklinė tolerancija:
sveiki skaičiai ir ⌀ 0,5: H7 pagal DIN 1420
1/100 matmenys ⌀ 3,97−12,03: +0,004/0
Trumpos pjovimo briaunos tiesiais grioveliais.

Paskirtis:

Aklinųjų kiaurymių HPC / HSC plėtimui.

Pastaba:

JAU YRA NAUJA KARTA!
Rekomenduojamas produktas Nr. 164425.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį