Aukštos kokybės HSS plėstuvas HPC aklinosioms kiaurymėms, TiAlN, Nominalusis ⌀ DC: 9,5mm

Prekės Nr.: 164359 9,5
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Tolerancija: konfigūruojam.
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip, su 25 bar
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 9,5 mm
Danga TiAlN
Tolerancija konfigūruojam.
Ašmenys HSS
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Kotas DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas Aklinosioms kiaurymėms
⌀ ribos 9,210 mm - 9,700 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 20 mm
Iškyšos ilgis L1 60 mm
Bendras ilgis L 120 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 6
Koto ⌀ Ds 10 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,15 mm/aps.
Plėtimo ⌀ matmenys 0,1 mm - 0,15 mm
Spalvinis žymėjimas žalia
konfigūruojamos tolerancijos A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; FG; F; Z; ZA; ZB; ZC
konfigūruojamos savybės 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 164359 9,5
EAN / GTIN 4045197769831
Gamintojo numeris 164359 9,5

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <750 N/mm²
P
45
Plienas <900 N/mm²
P
45
Plienas <1100 N/mm²
P
35
Plienas <1400 N/mm²
P
35
Ketus
K
40
GGG
K
30
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

CNC staklėms skirtas plėstuvas su tiesiu kotu standartiniam užspaudimui specialiai hidrauliniuose arba didelio tikslumo griebtuvuose.
Taip užtikrinamas mažas radialinis mušimas ir maksimalus darbo saugumas.
Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų.
Su vidiniu aušinimu produktyviam apdirbimui ir gamybos kaštams mažinti.
Su trumpomis pjovimo briaunomis ir tiesiais grioveliais.
Tolerancijos duomenys:
Konfigūruojama:
plėstuvai pergalandami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir tolerancijas.
H7: modelis pagal DIN1420 H7 kiaurymės tolerancijai.

Paskirtis:

Aklinųjų kiaurymių HPC/HSC plėtimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį