{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 35 mm | |
Danga | TiAlN | |
Tolerancija | konfigūruojam. | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Pjovimo technika | HPC | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | Aklinosioms kiaurymėms | |
⌀ ribos | 34,210 mm - 35,200 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 25 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 139 mm | |
Bendras ilgis L | 200 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,3 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
konfigūruojamos tolerancijos | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; FG; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigūruojamos savybės | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 164359 35 | |
EAN / GTIN | 4045197770103 | |
Gamintojo numeris | 164359 35 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aukštos kokybės HSS plėstuvas HPC aklinosioms kiaurymėms, TiAlN, Nominalusis ⌀ DC: 35mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
354,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
204,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
317,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
372,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
201,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
230,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 |
Iškyšos ilgis L1 | 139 mm | 195 mm | 195 mm | 139 mm | 177 mm | 175 mm |
Spalvinis žymėjimas | žalia | be | be | žalia | be | be |
Nominalusis ⌀ DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 25 mm | 78 mm | 78 mm | 25 mm | 142 mm | 142 mm |
Ašmenys | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Naudojama, kai gręžimo tipas | Aklinosioms kiaurymėms | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira |