Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

VHM plėstuvai HPC kiaurosioms kiaurymėms 7,5 mm

Prekės Nr.: 164352 7,5

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip, 25 bar
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalusis ⌀ DC 7,5 mm
    Danga TiAlN
    Ašmenys VHM
    Norma Gamykliniai standartai
    Vidinis aušinimas taip, 25 bar
    Kotas DIN 6535 HA su h6
    Pjovimo technika HPC
    Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
    ⌀ ribos 7,210 mm - 7,700 mm
    Pjovimo briaunos ilgis Lc 16 mm
    Iškyšos ilgis L1 60 mm
    Bendras ilgis L 100 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 6
    Koto ⌀ Ds 8 mm
    Pastūma f titanui > 850 N/mm2 0,09 mm/aps.
    Plėtimo ⌀ matmenys 0,1 mm
    Koto tolerancija h6
    Spalvinis žymėjimas rožinė
    Produkto rūšis Phillips antgalis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 164352 7,5
    Gamintojo numeris 164352 7,5

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Ti >850 N/mm²
    S
    20
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    NC tinkamas modelis su tiesiu kotu ⌀ standartizuotiems griebtuvams – ypač tinka hidrauliniamsarba tiksliems griebtuvams. Šitaip sumažinamas radialinis mušimas ir padidinamas darbo saugumas. Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su vidiniu aušinimu produktyviam apdirbimui ir gamybos kaštų mažinimui.
    Plėstuvai nušlifuojami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.
    Plėstuvai nušlifuojami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.
    Su trumpomis pjovimo briaunomis ir kairine spirale.

    Paskirtis:

    Kiaurymių HPC / HSC plėtimui.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį