Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

VHM plėstuvai HPC kiaurosioms kiaurymėms, TiAlN, Nominalusis ⌀ DC: 14mm

Prekės Nr.: 164352 14

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip, 25 bar
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 14 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip, 25 bar
Kotas DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
⌀ ribos 13,210 mm - 14,200 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 22 mm
Iškyšos ilgis L1 80 mm
Bendras ilgis L 130 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 6
Koto ⌀ Ds 14 mm
Pastūma f titanui > 850 N/mm2 0,1 mm/aps.
Plėtimo ⌀ matmenys 0,1 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas rožinė
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 164352 14
Gamintojo numeris 164352 14

Informacinė pritaikymo lentelė

Ti >850 N/mm²
S
20
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

NC tinkamas modelis su tiesiu kotu ⌀ standartizuotiems griebtuvams – ypač tinka hidrauliniamsarba tiksliems griebtuvams. Šitaip sumažinamas radialinis mušimas ir padidinamas darbo saugumas. Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su vidiniu aušinimu produktyviam apdirbimui ir gamybos kaštų mažinimui.
Plėstuvai nušlifuojami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.
Plėstuvai nušlifuojami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.
Su trumpomis pjovimo briaunomis ir kairine spirale.

Paskirtis:

Kiaurymių HPC / HSC plėtimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį