NC plėstuvas, be dangos, Nominalusis ⌀ DC: 5,74mm

Prekės Nr.: 162902 5,74
Kopijuoti
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Tiekimo terminas 1-2 savaitės

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Tolerancija: 0 / 0,005
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Kotas: DIN 1835 A su h6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 5,74 mm
Danga be dangos
Tolerancija 0 / 0,005
Ašmenys HSS E
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Kotas DIN 1835 A su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
Pjovimo briaunos ilgis Lc 26 mm
Iškyšos ilgis L1 56 mm
Bendras ilgis L 93 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 6
Koto ⌀ Ds 6 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,2 mm/aps.
Plėtimo ⌀ matmenys 0,1 mm - 0,2 mm
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 162902 5,74
Kopijuoti
EAN / GTIN 4062406140311
Kopijuoti
Gamintojo numeris 162902 5,74
Kopijuoti
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
20
Aliuminis (trumpadrožlis)
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
20
Plienas <500 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
15
Plienas <750 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
10
Plienas <900 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
7
Plienas <1100 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
5
Plienas <1400 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
4
INOX <900 N/mm²
tinka / [m/min]
M
ISO kodas:
5
INOX >900 N/mm²
tinka / [m/min]
M
ISO kodas:
5
Ti >850 N/mm²
tinka / [m/min]
S
ISO kodas:
5
Ketus (G)
tinka / [m/min]
K
ISO kodas:
5
CuZn
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
13
Uni
tinka / [m/min]
 
Alyva
tinka / [m/min]
 
drėgnas, maks.
tinka / [m/min]
 

Aprašymas

Modelis:

NC staklėms skirtas plėstuvas, panašus į DIN 212, su cilindriniu kotu, standartiškai tvirtinamas hidrauliniuose arba didelio tikslumo patronuose. Užtikrinamas mažiausias radialinis mušimas ir maksimalus proceso saugumas. Nereikia įsigyti jokių specialių griebtuvų.
Su ilga pjovimo briauna ir kairine spirale.
Plėstuvai kaip 162900, bet matmenys 1/100.
Tolerancijos duomenys:
Dydis 1,01 – 5,5: gamyba ir (arba) pjovimo tolerancija 0 / +0,004 mm.
Dydis 5,51 – 12,05: gamyba ir (arba) pjovimo tolerancija 0 / +0.005 mm.
Užsakymo pavyzdys:
Pageidaujamas skersmuo ⌀ 6,24 mm, užsakymo duomenys: Produkto numeris 162902 6,24.
Plėstuvas tiekiamas 6,24 mm, o nuokrypis yra 0 / +0,005 mm.
Tiekimo laikas priklauso nuo sandėlio atsargų, maks. 1 darbo savaitė.

Toliau pateiktoje lentelėje parodyta, kokio skersmens reikia, kad sriegis būtų tinkamas. Dažnai vieną plėstuvą pagal leistinas matmenų tolerancijas galima naudoti ir kitoms kiaurymėms.

Pastaba:

Pilno matmens ir 1/10 matmenų plėstuvai, skirti H7 tolerancijoms žr. Nr. 162900.
Plėstuvai skersmenims ir nurodytoms tolerancijoms žr. Nr. 162951.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį: Prašome nurodyti prekės numerį arba kodą čia.

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį