NC plėstuvas, be dangos, Nominalusis ⌀ DC: 12,02mm

Prekės Nr.: 162902 12,02
reikia užklausti
Yra sandėlyje
145 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Tolerancija: 0 / 0,005
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Kotas: DIN 1835 A su h6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 12,02 mm
Danga be dangos
Tolerancija 0 / 0,005
Ašmenys HSS E
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Kotas DIN 1835 A su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
Pjovimo briaunos ilgis Lc 44 mm
Iškyšos ilgis L1 110 mm
Bendras ilgis L 151 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 6
Koto ⌀ Ds 10 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,25 mm/aps.
Plėtimo ⌀ matmenys 0,1 mm - 0,2 mm
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 162902 12,02
EAN / GTIN 4062406146597
Gamintojo numeris 162902 12,02

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
20
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
10
Plienas <900 N/mm²
P
7
Plienas <1100 N/mm²
P
5
Plienas <1400 N/mm²
P
4
INOX <900 N/mm²
M
5
INOX >900 N/mm²
M
5
Ti >850 N/mm²
S
5
Ketus (G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Plėstuvai kaip 162900, bet matmenys 1/100.
NC staklėms skirtas plėstuvas, panašus į DIN 212, su cilindriniu kotu, standartiškai tvirtinamas hidrauliniuose arba didelio tikslumo patronuose. Užtikrinamas mažiausias radialinis mušimas ir maksimalus proceso saugumas. Nereikia įsigyti jokių specialių griebtuvų.
Su ilga pjovimo briauna ir kairine spirale.
Tolerancijos duomenys:
Dydis 1,01 – 5,5: gamyba ir (arba) pjovimo tolerancija 0 / +0,004 mm.
Dydis 5,51 – 12,05: gamyba ir (arba) pjovimo tolerancija 0 / +0.005 mm.
Užsakymo pavyzdys:
Pageidaujamas skersmuo ⌀ 6,24 mm, užsakymo duomenys: Produkto numeris 162902 6,24.
Plėstuvas tiekiamas 6,24 mm, o nuokrypis yra 0 / +0,005 mm.
Tiekimo laikas priklauso nuo sandėlio atsargų, maks. 1 darbo savaitė.

Šioje lentelėje (231 psl.) parodyta, kurio skersmens reikia užduočiai atlikti. Dažnai vieną plėstuvą pagal leistinas matmenų tolerancijas galima naudoti ir kitoms kiaurymėms.

Pastaba:

Pilno matmens ir 1/10 matmenų plėstuvai, skirti H7 tolerancijoms žr. Nr. 162900.
Plėstuvai skersmenims ir nurodytoms tolerancijoms žr. Nr. 162951.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį