{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
mažas ⌀ D3 | 5,9 mm | |
didelis ⌀ D2 | 8 mm | |
Nominalusis ⌀ DC | 6 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 2179 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Kūgio santykis | 1:50 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 105 mm | |
Bendras ilgis L | 160 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 161600 6 | |
EAN / GTIN | 4045197089069 | |
Gamintojo numeris | 161600 6 |