Plėstuvas kaištinėms kiaurymėms 2 mm

Prekės Nr.: 161600 2
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 2179
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 45
  • Kūgio santykis: 1:50
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

mažas ⌀ D3 1,9 mm
didelis ⌀ D2 2,86 mm
Nominalusis ⌀ DC 2 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS E
Norma DIN 2179
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Kūgio santykis 1:50
Vidinis aušinimas ne
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Pjovimo briaunos ilgis Lc 48 mm
Bendras ilgis L 86 mm
Koto ⌀ Ds 3,15 mm
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 0,1 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 161600 2
EAN / GTIN 4045197510785
Gamintojo numeris 161600 2

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
20
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
10
Plienas <900 N/mm²
P
7
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Su 45° kairine spirale, drožlės pašalinamos pjovimo kryptimi.

Paskirtis:

Staklėse, kiaurosioms kūginėms kiaurymėms gaminti. Spiralė su mažu užgalandinimo kampu nuima didelę drožlę (neprasigręžkite per didelės pagalbinės kiaurymės). Kūginiams kaiščiams pagal ISO 2339, 8736, 8737 (DIN 1, 7977, 7978), DIN 258 ir 1447.

Rekomendacija:

Pradinei apdirbimo operacijai rekomenduojame naudoti kūginį grąžtą Nr. 116310.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį